曜日別特売
NKKD920B ディバイダー付防水キャリングケース 鍵付き NKKDシリーズ タカチ電機工業 79769579

 

NKKD920B ディバイダー付防水キャリングケース 鍵付き NKKDシリーズ タカチ電機工業 79769579
NKKD920B ディバイダー付防水キャリングケース 鍵付き NKKDシリーズ タカチ電機工業 79769579
NKKD920B ディバイダー付防水キャリングケース 鍵付き NKKDシリーズ タカチ電機工業 79769579
NKKD920B ディバイダー付防水キャリングケース 鍵付き NKKDシリーズ タカチ電機工業 79769579
NKKD920B ディバイダー付防水キャリングケース 鍵付き NKKDシリーズ タカチ電機工業 79769579

ディバイダー付防水キャリングケース 鍵付き NKKDシリーズNKKD920B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可3日以内出荷とは
外寸法・幅(mm)424
外寸法・奥行(mm)342
外寸法・高さ(mm)172
内容量1台注文コード79769579品番NKKD920B
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は51,980円となります。
参考基準価格(税別)¥47,900販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

TSAロック鍵付きで、セキュリティーの必要な機器や空運する機器の収納に最適なキャリングケースです。
ケース内部にマジックテープ付きの仕切りが入っております。
収納物の数が多い場合や収納物の内容が都度変わる場合、効果的にご利用いただけます。
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

用途
測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの収納に最適です。
質量(kg)
3.15
外寸法・幅(mm)
424
外寸法・高さ(mm)
172
外寸法・奥行(mm)
342
材質
本体:強化PP(ポリプロピレン) / ディバイダー:ナイロン、ポリエステル
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-20~+60
保護等級
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする