Panasonic(パナソニック)
DL100形Φ150広角50K白
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
設置方式
浅型9H
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
直下近接限度(cm)
30
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
調光範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79716519
XND1068WNKDD9
0.7
65(施工時85mm以上必要)
約1%~100%
¥
32,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79726468
XNN1068WNKRS9
0.9
65(施工時90mm以上必要)
約5%~100%
¥
20,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください