曜日別特売

高演DL150形Φ75広角27K白

高演DL150形Φ75広角27K白 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
2700
LED色
電球色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77932831XND1506WFZRY90.9112(施工時185mm以上必要)
¥37,600
¥18,980
¥20,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
77939359XND1506WFZLE90.7112(施工時130mm以上必要)
¥33,200
¥13,980
¥15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
77942055XND1506WFZDD90.7112(施工時150mm以上必要)
¥44,000
¥21,980
¥24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
77964340XNN1506WFKRS90.9112(施工時185mm以上必要)
¥30,600
¥18,980
¥20,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする