※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はLED色・光束・消費電力など78種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1組
- LED色
- 電球色
- 光束(Lm)
- 器具:5910
- 消費電力(W)
- 39.8
- 注文コード
- 79754048
- 品番
- XFX860AEL RD9
参考基準価格(税別)¥52,900販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
(L)先端SSL商品
(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明