Panasonic(パナソニック)
高演DL150形Φ100拡散27K白
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
型
天井埋込型
タイプ
拡散タイプ
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
2700
遮光度
30度
LED色
電球色
ビーム角(度)
80
光束(Lm)
1185
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
95
直下近接限度(cm)
30
埋込穴(Φmm)
100
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
埋込高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79714681
XND1537WFKLE9
0.6
11.8
100.4
(100V時):0.124、(200V時):0.062、(242V時):0.053
80(施工時100mm以上必要)
¥
33,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79716196
XND1537WFKRY9
0.8
12.9
91.8
(100V時):0.131、(200V時):0.068、(242V時):0.058
80(施工時130mm以上必要)
¥
37,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください