曜日別特売
XND1537WFKLE9 高演DL150形Φ100拡散27K白 Panasonic(パナソニック) 79714681

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高演DL150形Φ100拡散27K白

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
消費電力(W)11.8
内容量1組注文コード79714681品番XND1537WFKLE9
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)11.8定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)100.4設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.124、(200V時):0.062、(242V時):0.053光束(Lm)1185トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時100mm以上必要)
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする