曜日別特売

My40形6900固定 V形150幅

My40形6900固定 V形150幅 - 三菱電機My40形6900固定 V形150幅 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242V
定格消費電力(W)
40.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
171.2 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
器具:6900
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
グリーン購入法
適合
内容量
1組
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79763455MY-V470532/N AHTN幅:150、長:1250、高:531.9
¥38,000
¥10,980
¥12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79763577MY-V470530/N AHTN幅:150、長:1216、高:531.8
¥38,000
¥10,980
¥12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする