曜日別特売
PLRX-7HS LEDヘッドライト(ヘルメットタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 79758975

 

PLRX-7HS LEDヘッドライト(ヘルメットタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 79758975
PLRX-7HS LEDヘッドライト(ヘルメットタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 79758975

LEDヘッドライト(ヘルメットタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79758975
品番
PLRX-7HS
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

手を触れずにON/OFFできるタッチレスセンサー付
濡れた手や、手袋をした手でもライトに触れずにON/OFF可能
LED3個搭載(点灯パターンは5種類)
消し忘れを防ぐOFFタイマー機能(10分)
可動式クリップで上下方向に角度が変えられる
外れにくいヘッドライト滑り止め付
点灯パターン
・MAIN+SIDE
光束120ルーメン 点灯時間:約3.5時間
・MAIN(HIGH)
光束90ルーメン 点灯時間:約4.5時間
・MAIN(LOW)
光束50ルーメン 点灯時間:約8時間
・SIDE(点灯)
光束60ルーメン 点灯時間:約8時間
・SIDE(点滅)
点灯時間:約5.5時間
使用方法
・電源ボタンを押すと、LEDライトが点灯します。
・電源ボタンを押すたびに明るさが切り替わります。
タッチレスモード
・LEDライトが点灯している状態で、モード切替ボタンを押すと、タッチレスモードになります。
(モードLEDが青色に点灯します)
・タッチレスセンサーの前を手で横切れば、電源のON/OFFができます。ボタンに触れる必要はありません。
OFFタイマーモード
・LEDライトが点灯している状態で、モード切替ボタンを【長押し】すると、OFFタイマーモードになります。
(モードLEDが緑色に点灯します)
・モードセット後10分経過すると、自動的に電源がOFFになります。

付属品
USBタイプCケーブル(50cm)、ヘッドライト滑り止め
材質
本体:ABS樹脂、透明部分:PC(ポリカーボネート)
質量(g)
40
本体寸法(mm)
63×63×28
全光束(Lm)
MAIN:HIGH 90 / LOW 50、MAIN+SIDE:120、SIDE:点灯 60
光源
チップLED
色温度(K)
6400
充電時間(時間)
1.5
内蔵電池
リチウムイオン電池(3.7V 500mAh)
LED使用数(個)
3
連続点灯時間(時間)
MAIN:HIGH 約4.5 / LOW 約8、MAIN+SIDE:約3.5、SIDE:点灯 約8 / 点滅 約5.5
充電端子
USBタイプC端子
エコロジー商品
省エネ
関連資料:(1.01MB)
注意
※充電にはUSBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする