LED円柱形作業灯
防災、作業、イベントなどに使える全方位配光の作業灯!
AC電源・充電兼用
全光束9,000lm(max)
三段階調光
防塵防水IP65
- 用途
- 防災、作業、イベントの照明にご使用いただけます
- 電源
- AC100-240V及びバッテリー駆動
- コード長さ(m)
- 約1.7
- 全光束(Lm)
- 9000(max)
- バッテリー
- リン酸鉄リチウムバッテリー
- 防塵防水性能
- IP65
- 点灯方式
- 3段階
- 電池寿命
- 2000サイクル
- 点灯時間
- バッテリー:High(約3時間)、Mid(約6時間)、Low(約12時間)
- 内容量
- 1台
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
カテゴリ
























