CWL-L75G LED円柱形作業灯 JAPPY 79772370

LED円柱形作業灯CWL-L75G

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79772370
品番
CWL-L75G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

防災、作業、イベントなどに使える全方位配光の作業灯!
AC電源・充電兼用
全光束9,000lm(max)
三段階調光
防塵防水IP65

用途
防災、作業、イベントの照明にご使用いただけます
電源
AC100-240V及びバッテリー駆動
コード長さ(m)
約1.7
全光束(Lm)
9000(max)
バッテリー
リン酸鉄リチウムバッテリー
防塵防水性能
IP65
点灯方式
3段階
電池寿命
2000サイクル
点灯時間
バッテリー:High(約3時間)、Mid(約6時間)、Low(約12時間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする