オリジナルLEDシーリングライト

オリジナルLEDシーリングライト - JAPPY

フリッカーレスで心地よい光!
フリッカーレスで快適な明るさ
スリムボディで天井もすっきり
調光・昼白色
専用リモコン付き
LEDのため消費電力の削減に貢献

用途
シーリングライトとしてご使用いただけます
幅(mm)
450
高さ(mm)
119
奥行(mm)
450
寸法(Φmm)
450
色温度(K)
5000(昼白色)
エネルギー消費効率(Lm/W)
150
光源寿命
40000時間
リモコン
あり
演色性(Ra)
80
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
定格光束(lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79772336JCL6-NC2233006畳用
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
79772361JCL8-NC26.740008畳用
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする