JAPPY
オリジナルLEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
適用畳数
6畳用
6畳用
8畳用
消費電力(W)
22
22
26.7
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79772336
品番
JCL6-NC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
フリッカーレスで心地よい光!
フリッカーレスで快適な明るさ
スリムボディで天井もすっきり
調光・昼白色
専用リモコン付き
LEDのため消費電力の削減に貢献
用途
シーリングライトとしてご使用いただけます
消費電力(W)
22
定格光束(lm)
3300
適用畳数
6畳用
幅(mm)
450
高さ(mm)
119
奥行(mm)
450
寸法(Φmm)
450
色温度(K)
5000(昼白色)
エネルギー消費効率(Lm/W)
150
光源寿命
40000時間
リモコン
あり
演色性(Ra)
80
エコロジー商品
省エネ