東西電気産業
耐震電球E26
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ガラス球径・ガラス仕上・定格寿命
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
ガラス球径(mm)
60
ガラス仕上
フロスト
定格寿命(時間)
2000
注文コード
79769220
品番
PS60E26TF110V60W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
特別な耐振強度を備えたフィラメントを使用し、衝撃・耐振など耐振性に優れた電球です。
工場の照明、船舶、船内照明、振動の激しい場所の照明
全長(mm)
110
定格寿命(時間)
2000
ガラス仕上
フロスト
ガラス球径(mm)
60
口金
E26