曜日別特売
PS55E26TC110V40W 耐震電球E26 東西電気産業 79768346

PS55E26TC110V40W 耐震電球E26 東西電気産業 79768346
PS55E26TC110V40W 耐震電球E26 東西電気産業 79768346
PS55E26TC110V40W 耐震電球E26 東西電気産業 79768346

耐震電球E26

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
ガラス球径(mm)
55
ガラス仕上
クリア
定格寿命(時間)
2000
注文コード
79768346
品番
PS55E26TC110V40W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

特別な耐振強度を備えたフィラメントを使用し、衝撃・耐振など耐振性に優れた電球です。
工場の照明、船舶、船内照明、振動の激しい場所の照明

全長(mm)
98
定格寿命(時間)
2000
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
55
口金
E26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする