曜日別特売
PS60E26TC110V100W 耐震電球E26 東西電気産業 79769080

耐震電球E26

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
ガラス球径(mm)
60
ガラス仕上
クリア
定格寿命(時間)
2000
注文コード
79769080
品番
PS60E26TC110V100W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

特別な耐振強度を備えたフィラメントを使用し、衝撃・耐振など耐振性に優れた電球です。
工場の照明、船舶、船内照明、振動の激しい場所の照明

全長(mm)
110
定格寿命(時間)
2000
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
60
口金
E26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする