LEDボールライト
生活空間に彩りと癒しをもたらすストレッチレスデザインのLEDボールライト
天面をタップするだけで電源ON/OFFや調光を切り替えられます。
モードは「ライトモード」「カラーモード7」の2種類を搭載。
ライトモードは昼白色、温白色、電球色の3段階に変更できます。
また、天面を長押しすることで明るさを無段階で調節できます。
カラーモードは、カラフルな色で自動的に変化します。
天面をタップすれば、お好きな色に固定することも可能。
- 用途
- 就寝前や休息時、デスクでの作業や読書時、パーティやイベントに。
- 付属品
- Type-Cケーブル
- 材質
- ABS樹脂、木目デザイン(ベース部分)
- 質量(g)
- 約410
- 消費電力(W)
- 3
- 電源
- Type-C給電
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- W200×D200×H206
- 操作
- タッチ:有り
- 光束(Lm)
- 温白色200、昼白色105、電球色105
- 調光機能
- 調光:無段階調整、調色:3段階(昼白色・温白色・電球色)
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ
































