ZLZ-40C-W LEDボールライト ゼピール 79772099

ZLZ-40C-W LEDボールライト ゼピール 79772099
ZLZ-40C-W LEDボールライト ゼピール 79772099
ZLZ-40C-W LEDボールライト ゼピール 79772099
ZLZ-40C-W LEDボールライト ゼピール 79772099
ZLZ-40C-W LEDボールライト ゼピール 79772099
ZLZ-40C-W LEDボールライト ゼピール 79772099
ZLZ-40C-W LEDボールライト ゼピール 79772099
ZLZ-40C-W LEDボールライト ゼピール 79772099
ZLZ-40C-W LEDボールライト ゼピール 79772099

LEDボールライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79772099
品番
ZLZ-40C-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

生活空間に彩りと癒しをもたらすストレッチレスデザインのLEDボールライト
天面をタップするだけで電源ON/OFFや調光を切り替えられます。
モードは「ライトモード」「カラーモード7」の2種類を搭載。
ライトモードは昼白色、温白色、電球色の3段階に変更できます。
また、天面を長押しすることで明るさを無段階で調節できます。
カラーモードは、カラフルな色で自動的に変化します。
天面をタップすれば、お好きな色に固定することも可能。

用途
就寝前や休息時、デスクでの作業や読書時、パーティやイベントに。
付属品
Type-Cケーブル
材質
ABS樹脂、木目デザイン(ベース部分)
質量(g)
約410
消費電力(W)
3
電源
Type-C給電
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W200×D200×H206
操作
タッチ:有り
光束(Lm)
温白色200、昼白色105、電球色105
調光機能
調光:無段階調整、調色:3段階(昼白色・温白色・電球色)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする