ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト単色6畳 リモコン付き
SH8351LDR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79768179
品番
SH8351LDR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
シンプルなデザインでどんな部屋にも馴染みの良いLEDシーリングライトです。昼光色で連続調光(100-10%)が可能なため、シーンに応じた明るさでの使用ができます。
その他
壁スイッチ(全灯→メモリー点灯→常夜灯)、調光器不可
寸法(mm)
Φ477×高さ114
質量(kg)
1.5
定格消費電力(W)
29
器具・セット
セット品
色温度(K)
6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
110.3
光源寿命
40000
光色
昼光色(6500K)
演色指数(Ra)
80
定格光束(lm)
3200
調光率(%)
100-10
調光の可否
×
適用畳数
~6畳
調色の可否
×
エコロジー商品
省エネ