コーヒードリップポット420mlサテン

コーヒードリップポット420mlサテン - よこやま
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
約240×78×104
容量(mL)
約420(満水容量)
質量(g)
約170
加工
表面:サテン仕上
内容量
1個(420mL)
注意
※直火対応不可
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79772440EJC-400
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする