よこやま
感温ぐい呑み 赤富士 内面金メッキ 1PC
冷たい飲み物を注ぐと絵柄の色が変化します。
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
Φ56×46
容量(mL)
100
質量(g)
70
表面
内面金メッキ仕上げ、外面ミラー仕上げ
内容量
1個(100mL)
注意
※柄はご使用とともに摩耗します
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79772659
EJG-350
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください