感温ステンレスタンブラー420ml 波に富士

感温ステンレスタンブラー420ml 波に富士 - よこやま

冷たい飲み物を注ぐと絵柄の色が変化します。

材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
Φ77×129
容量(mL)
420
質量(g)
130
表面
ミラー仕上げ
内容量
1個(420mL)
注意
※柄はご使用とともに摩耗します
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79772711EJK-402
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする