3.7V充電式LED防水ヘッドライト
1回の充電で約13時間連続点灯することが可能です。(スポット点灯LOW点灯時)本製品は防じん・防水等級IP68の防水タイプで、モーションセンサー機能を搭載しており、スイッチに触れずに点灯/消灯を切り替えることができます。
大光量!約400 ルーメン
スポット点灯HIGH点灯時
防水タイプ:防じん・防水等級 IP68
モーションセンサー機能搭載
連続点灯時間約13時間
スポット点灯LOW点灯時
金属板等に吸着できるマグネット付
- 用途
- 夜間や暗い場所での作業時の照明に使うことができます。
- 付属品
- 3.7V充電式 LED防水ヘッドライト×1 、バンド×1 、USBケーブル×1 、取扱説明書×1
- 容量
- 900mAh3.33Wh
- 質量(g)
- 約45 ※バンド除く
- 電圧(V)
- DC3.7
- 温度範囲(℃)
- 充電/10~35
- ケーブル長(m)
- 約0.55
- 全光束(Lm)
- 約400(スポット点灯HIGH)/約250(スポット点灯MID)/約100(スポット点灯LOW)/約120(ワイド点灯)
- 入力電圧(V)
- 充電プラグ/DC5
- 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
- 約43×44×35 ※バンド除く
- 使用電球
- 白色LED・赤色LED ※交換不可
- 電池
- リチウムポリマー電池 ※交換不可
- 使用環境温度(℃)
- 5~40
- 防塵防水性能
- IP68
- 充電時間(時間)
- (目安)最大約2(空→フル充電)※2
- 入力電流(A)
- 充電プラグ/1
- 連続点灯時間(時間)
- [満充電時]4(スポット点灯HIGH)/約4.5(スポット点灯MID)/約13(スポット点灯LOW)/約10(ワイド点灯)/約14(赤色点滅)
- 内容量
- 1個
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ












![COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品] COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07097531-261109-04.jpg)










