曜日別特売

LEDヘッドライトHM53R

LEDヘッドライトHM53R - FENIX(フェニックス)LEDヘッドライトHM53R - FENIX(フェニックス)LEDヘッドライトHM53R - FENIX(フェニックス)LEDヘッドライトHM53R - FENIX(フェニックス)LEDヘッドライトHM53R - FENIX(フェニックス)LEDヘッドライトHM53R - FENIX(フェニックス)LEDヘッドライトHM53R - FENIX(フェニックス)LEDヘッドライトHM53R - FENIX(フェニックス)

ヘッドライトとしても、取り外してハンドライトとしても使える2WAY設計です。
磁石付きテール採用で、ハンドフリー作業ができます。
約102gの超軽量タイプ、通気性の良いリフレクターバンドで、長時間の装着でも快適です。

付属品
USB Type-C充電ケーブル
トラスコ品番
729-4987
幅(mm)
71
色
ブラック
高さ(mm)
36
奥行(mm)
37
保護等級
IP68
使用電池
18350リチウムイオンバッテリー 1600mAh(付属)
充電時間(時間)
2.5
モード
【調整可能】白色の5段階切替・赤色の3段階切替
明るさ(Lm)
1200
照射距離(m)
158
最大点灯時間
135時間
落下耐久(m)
2
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05667422HM53R
¥17,365
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする