スリム型防水LEDライト 1mケーブル

スリム型防水LEDライト 1mケーブル - 日機スリム型防水LEDライト 1mケーブル - 日機スリム型防水LEDライト 1mケーブル - 日機スリム型防水LEDライト 1mケーブル - 日機スリム型防水LEDライト 1mケーブル - 日機スリム型防水LEDライト 1mケーブル - 日機スリム型防水LEDライト 1mケーブル - 日機スリム型防水LEDライト 1mケーブル - 日機

LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(Devices on Board)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のぎらつきを抑えた目に優しいLED照明です。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

用途
制御盤内照明、設備機械照明、冷蔵倉庫照明
電源(V)
DC24
保護等級
IP65
色温度(K)
5700
使用温度
-10℃~40℃ (ただし氷結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電源ケーブル
1m
期待寿命
使用温度40℃ 40,000時間
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
照度(Lx)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05799076NLT3-40-DC-S1619201m:490
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05799092NLT3-30-DC-S1214001m:360
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05799101NLT3-05-DC-S1.82301m:60
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05799268NLT3-20-DC-S7.59101m:230
オープン
¥9,298
¥10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05799277NLT3-10-DC-S3.84401m:110
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする