LEDジューデンフックライト
雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)です。
30W白色LEDを採用しています。
明るさ2段階切り替え式です。
バッテリー残量インジケータ付(10段階)です。
吊り下げ・床置き・三脚スタンド取り付け可能です。
LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯します。
金属製ガードネット付です。
落下防止用ワイヤー付属です。
角度調整機能付ハンドルです。
灯体は360度回転します。
- 用途
- 工事現場などの作業現場などに。
- 内容量
- 1台
注意
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発行色・明るさが若干異なる場合があります。※ガスが発生する場所や可燃物の近くでは絶対に使用しないでください。
※本製品は仮設用です。
※施設照明用途には使用しないでください。
※バッテリーは空の状態で長時間放置せず、バッテリー残量が半分以上になるまで充電を行ってから保管してください。
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
カテゴリ

















![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)