仕様マイクチャンネル:64 MEMSデジタルマイク、周波数範囲選択:周波数範囲の手動調整に対応、ピーク周波数の表示に対応、対応言語:英語、耐落下性:2メートルの耐落下性設計周波数(kHz)サンプリング:200保護等級IP54 (GB/T 4208/IEC 60529)構成本体×1、充電式リチウム電池×2、充電用ドック、充電用アダプター、USB Type-C-USBケーブル×1、32GB TF card、ベルトクリップ、使用マニュアル、製品リスト、携帯用ソフトバック、ハードキャリングケース音圧0.01L/min@0.1MPa,1.5m,Φ30μm 0.025L/min@0.3MPa,3.5m,Φ30μm 0.045L/min@0.3MPa,4.5m,Φ40μm電池3.6V、5000mAh充電式リチウム電池、現場交換可能ディスプレイ640×480ピクセル、IPS液晶タッチスクリーン (防爆型カバーガラス付)・デジタルカメラ・IPS LCDタッチスクリーン (防爆カバーガラス付き)周波数範囲位置決め:2k ~ 100kHz視野音像 (FOV):58°×45°フォーマット形式画像:jpg (アコースティックイメージ)LEDフラッシュライトの照明とフラッシュモードをサポート耐衝撃性25g (GB/T 2423.5/IEC 60068-2-27)耐振動性能2g (GB/T 2423.10/IEC 60068-2-6)インターフェイスUSB Type-C (USB 3.0/2.0規格準拠)RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)0.3~60カメラ仕様5メガピクセルの産業用デジタルカメラリフレッシュレート(Hz)アコースティック:15バッテリー動作時間バッテリーごとに3時間以上内容量1個