アイリスオーヤマ
LEDシーリングライト 和風角形 8畳 12畳
天然木枠で温かみのあるあかりを演出、和の空間にあうLEDシーリングライト和風角形です。
質量(g)
230
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
534××118
光源寿命
40000H
待機時消費電力(W)
0.5
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
定格入力電流(A)
適用畳数
発光効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79769981
CL8DL-7.0JP
31
0.58
8畳
129
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769999
CL12DL-7.0JP
38
0.71
12畳
131.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください