アイリスオーヤマ
LEDシーリングライト 和風角形 8畳 12畳
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
適用畳数
8畳
8畳
12畳
定格消費電力(W)
31
31
38
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79769981
品番
CL8DL-7.0JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
天然木枠で温かみのあるあかりを演出、和の空間にあうLEDシーリングライト和風角形です。
定格消費電力(W)
31
定格入力電流(A)
0.58
適用畳数
8畳
発光効率(Lm/W)
129
質量(g)
230
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
534××118
光源寿命
40000H
待機時消費電力(W)
0.5
エコロジー商品
省エネ