曜日別特売
CEA8DL-7.0BF LEDシーリングライト 調光調色 チャコールブラック 8畳 12畳 14畳 アイリスオーヤマ 79769965

 

CEA8DL-7.0BF LEDシーリングライト 調光調色 チャコールブラック 8畳 12畳 14畳 アイリスオーヤマ 79769965
CEA8DL-7.0BF LEDシーリングライト 調光調色 チャコールブラック 8畳 12畳 14畳 アイリスオーヤマ 79769965
CEA8DL-7.0BF LEDシーリングライト 調光調色 チャコールブラック 8畳 12畳 14畳 アイリスオーヤマ 79769965
CEA8DL-7.0BF LEDシーリングライト 調光調色 チャコールブラック 8畳 12畳 14畳 アイリスオーヤマ 79769965
CEA8DL-7.0BF LEDシーリングライト 調光調色 チャコールブラック 8畳 12畳 14畳 アイリスオーヤマ 79769965
CEA8DL-7.0BF LEDシーリングライト 調光調色 チャコールブラック 8畳 12畳 14畳 アイリスオーヤマ 79769965

LEDシーリングライト 調光調色 チャコールブラック 8畳 12畳 14畳

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適用畳数~8畳
消費電力(W)27.1
光束(Lm)器具:3800(最大点灯時)
内容量1台注文コード79769965品番CEA8DL-7.0BF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

発光効率が約140lm/Wの高効率で、電気代節約につながります。薄くてすっきりコンパクト、おしゃれな木目調フレームデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階/常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。リモコンで切タイマーを設定すると次第に暗くなり30分後に消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。リモコンで切タイマーを3秒以上長押しすると節電モード設定になり、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなります(約40%減光)。るすばんモードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、約4時間後に消灯します。人がいない間に点灯するため、防犯効果に繋がります。るすばんモードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、約4時間後に消灯します。人がいない間に点灯するため、防犯効果に繋がります。光束維持時間:約40,000時間(1日あたり10時間点灯させて使用した場合、約10年分になります。
光束維持時間は全光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計時間であり、製品の寿命を保証するものではありません)。色がより自然に見える演色性(Ra85)を実現しました。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。5年保証(
リモコン、シェード、付属品:1年。電池などの消耗品は保証の対象外になります)。

消費電力(W)
27.1
光束(Lm)
器具:3800(最大点灯時)
適用畳数
~8畳
色
チャコールブラック
質量(g)
1690
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ560×-×102
定格電源電圧
AC100V
光源寿命
40000時間
光色
電球色~昼光色相当
待機電力(W)
0.5
発光効率(Lm/W)
140
演色性(Ra)
85
エコロジー商品
省エネ
注意
※省エネ情報は「省エネ型製品情報サイト(経産省)」を参照しています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする