曜日別特売
TDX-200B デジタルマルチテスター 手のひらサイズ 電池測定機能付き オーム電機 79776247

TDX-200B デジタルマルチテスター 手のひらサイズ 電池測定機能付き オーム電機 79776247
TDX-200B デジタルマルチテスター 手のひらサイズ 電池測定機能付き オーム電機 79776247
TDX-200B デジタルマルチテスター 手のひらサイズ 電池測定機能付き オーム電機 79776247
TDX-200B デジタルマルチテスター 手のひらサイズ 電池測定機能付き オーム電機 79776247
TDX-200B デジタルマルチテスター 手のひらサイズ 電池測定機能付き オーム電機 79776247
TDX-200B デジタルマルチテスター 手のひらサイズ 電池測定機能付き オーム電機 79776247

デジタルマルチテスター 手のひらサイズ 電池測定機能付きTDX-200B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1組
注文コード
79776247
品番
TDX-200B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

手のひらサイズで使いやすいデジタルマルチテスター
電池測定機能付き
トランジスタチェック機能付き
わかりやすい日本語表記
テストリード、006P 9V乾電池付き
ヒューズ内蔵

付属品
ヒューズ、テストリード、006P 9V乾電池、保証書付取扱説明書
仕様
テストリード:赤/黒
質量(g)
約100
タイプ
手のひらサイズ
電源(V)
006P 9乾電池
表示
デジタル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
59×105×27
機能
トランジスタチェック:あり、電池測定:あり
ヒューズ
200mA/250V
言語表示
日本語表記あり
取扱説明書:(2.46MB)
注意
※感電事故ならびにテスターの焼損を防ぐために、600V以上の電圧を測定しないでください。
※安全のため2kVA以上の容量の強電回路は測定しないでください。
※感電事故の防止と安全な測定のために、取扱説明書をよく読んでから使用してください。
※校正に関しては、受けつけておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする