曜日別特売
TCM-400AB デジタルクランプメーター TCM-400AB ビーク型クランプヘッド オーム電機 79776265

TCM-400AB デジタルクランプメーター TCM-400AB ビーク型クランプヘッド オーム電機 79776265
TCM-400AB デジタルクランプメーター TCM-400AB ビーク型クランプヘッド オーム電機 79776265
TCM-400AB デジタルクランプメーター TCM-400AB ビーク型クランプヘッド オーム電機 79776265
TCM-400AB デジタルクランプメーター TCM-400AB ビーク型クランプヘッド オーム電機 79776265
TCM-400AB デジタルクランプメーター TCM-400AB ビーク型クランプヘッド オーム電機 79776265
TCM-400AB デジタルクランプメーター TCM-400AB ビーク型クランプヘッド オーム電機 79776265

デジタルクランプメーター TCM-400AB ビーク型クランプヘッドTCM-400AB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79776265
品番
TCM-400AB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

使いやすく測定しやすい形を追求したデジタルクランプメーター
狭い場所や込み入った配線でもクランプしやすいビーク型クランプヘッド
ファンクションスイッチとトリガーにゴム構造を採用し、滑りにくく安定した測定をサポート
金メッキテストリード使用
側面にテストリードホルダーを装備
回路に直接つながず安全に測定可能
キャリングケース、テストリード、単4形乾電池付き

付属品
キャリングケース、テストリード、単4形乾電池、保証書付取扱説明書
仕様
●クランプヘッド:ビーク型●テストリード:金メッキテストリード
質量(g)
約140
タイプ
クランプメーター
電源
単4形乾電池×2本
型番
TCM-400AB
表示方式
デジタル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×171×35
別売付属品
ワニグチクリップ 06-5413
ホルダー
テストリード:あり
取扱説明書:(3.86MB)
注意
※感電事故を防止して、安全な測定をするために取扱説明書をよく読んでから使用してください。
※強電回路の測定は非常に危険ですので、測定しないでください。
※危険な回路の電圧測定では、クランプメーターを手に持って測定しないでください。
※身体のいかなる部分も回路に接触しないようにご注意ください。
※校正に関しては、受けつけておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする