曜日別特売
TDB-401B デジタルマルチテスター ケース一体型 高精度 4000カウント オーム電機 79776238

TDB-401B デジタルマルチテスター ケース一体型 高精度 4000カウント オーム電機 79776238
TDB-401B デジタルマルチテスター ケース一体型 高精度 4000カウント オーム電機 79776238
TDB-401B デジタルマルチテスター ケース一体型 高精度 4000カウント オーム電機 79776238
TDB-401B デジタルマルチテスター ケース一体型 高精度 4000カウント オーム電機 79776238
TDB-401B デジタルマルチテスター ケース一体型 高精度 4000カウント オーム電機 79776238

デジタルマルチテスター ケース一体型 高精度 4000カウント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
79776238
品番
TDB-401B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

ケース一体型で携帯しやすい高精度デジタルマルチテスター
4000カウントの大型液晶画面付き
DCV0.5%クラスの小型・高精度タイプ
周波数、デューティー比、静電容量の測定に対応
最大値・最小値測定および偏差測定が可能
CEマーク認証、IEC-61010-1とEMC合格品で安全性に配慮

付属品
保証書付取扱説明書、3V CR2032ボタン電池
仕様
●デューティー比測定:対応●最大値/最小値測定:対応●周波数測定:対応●静電容量測定:対応●表示カウント:4000カウント●偏差測定:対応
質量(g)
約110
タイプ
ケース一体型
電源(V)
3 CR2032ボタン電池
精度
DCV0.5%クラス
表示方式
デジタル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
118×78×16
液晶パネル
大型液晶
安全規格
CEマーク認証、IEC-61010-1、EMC合格品
取扱説明書:(3.45MB)
注意
※感電事故ならびにテスターの焼損を防ぐために、600V以上の電圧を測定しないでください。
※安全のため6kVA以上の容量の強電回路は測定しないでください。
※感電事故の防止と安全な測定のために、取扱説明書をよく読んでから使用してください。
※校正に関しては、受けつけておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする