アナログマルチテスター イラスト付き表記 日本語表記
乾電池・カーバッテリーなどを測定できるアナログマルチテスター
わかりやすいイラスト付き表記
日本語表記で使いやすい
テストリード、単3形乾電池付き
ヒューズ内蔵
- 付属品
- ヒューズ、テストリード、単3形乾電池、保証書付取扱説明書
- 仕様
- テストリード:赤/黒
- 質量(g)
- 約98
- 電源
- 単3形乾電池×1本
- 表示方式
- アナログ
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 62×93×35
- 測定対象
- 乾電池、カーバッテリーなど
- ヒューズ
- 0.5A/250V
- 適合回路
- 弱電用
- 表記
- イラスト付き表記、日本語表記
- 内容量
- 1組
取扱説明書:(1.92MB)
注意
※このテスターは弱電の測定に使用するものです。※強電や高周波機器の高圧測定は危険ですので、絶対にしないでください。
※感電事故の防止と安全な測定のために、取扱説明書をよく読んでから使用してください。
※校正に関しては、受けつけておりません。
電気測定 の新着商品
カテゴリ






























