曜日別特売
TST-AN503B アナログマルチテスター イラスト付き表記 日本語表記 オーム電機 79776195

TST-AN503B アナログマルチテスター イラスト付き表記 日本語表記 オーム電機 79776195
TST-AN503B アナログマルチテスター イラスト付き表記 日本語表記 オーム電機 79776195
TST-AN503B アナログマルチテスター イラスト付き表記 日本語表記 オーム電機 79776195
TST-AN503B アナログマルチテスター イラスト付き表記 日本語表記 オーム電機 79776195
TST-AN503B アナログマルチテスター イラスト付き表記 日本語表記 オーム電機 79776195
TST-AN503B アナログマルチテスター イラスト付き表記 日本語表記 オーム電機 79776195

アナログマルチテスター イラスト付き表記 日本語表記

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1組
注文コード
79776195
品番
TST-AN503B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

乾電池・カーバッテリーなどを測定できるアナログマルチテスター
わかりやすいイラスト付き表記
日本語表記で使いやすい
テストリード、単3形乾電池付き
ヒューズ内蔵

付属品
ヒューズ、テストリード、単3形乾電池、保証書付取扱説明書
仕様
テストリード:赤/黒
質量(g)
約98
電源
単3形乾電池×1本
表示方式
アナログ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×93×35
測定対象
乾電池、カーバッテリーなど
ヒューズ
0.5A/250V
適合回路
弱電用
表記
イラスト付き表記、日本語表記
取扱説明書:(1.92MB)
注意
※このテスターは弱電の測定に使用するものです。
※強電や高周波機器の高圧測定は危険ですので、絶対にしないでください。
※感電事故の防止と安全な測定のために、取扱説明書をよく読んでから使用してください。
※校正に関しては、受けつけておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする