照度センサー付コントローラ
※MS651A・MS651SAから置換える場合は、接続台数が144(72)台から減りますのでご注意ください。
- 仕様
- 通信:MS681SA RS485 115.2kbps、自動調光:照度センサによる目標照度維持制御、自動調光:双方向ワイヤレスリモコンによる
- 質量(kg)
- 0.3kg
- 定格電圧(V)
- (周波数)AC100~254(50/60Hz)
- 本体
- プラスチック ホワイト色仕上
- センサー
- MS681A 照度センサ:1、MS681SA 照度センサ:1
- 制御
- LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)、双方向ワイヤレスリモコンMS213Aで色温度可変制御方式の設定変更が必要です。スケジュール:MS681SAのみ 時刻モード、タイマーモード
- 検知範囲
- 照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)
- 定格消費電力
- 6W
- 使用環境
- 温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと) 断熱施工では使用できません。
- 配線長
- 最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)
- 使用場所
- 屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
- 埋込穴(Φmm)
- Φ75
- コントローラ
- 1システムに10台以下
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
照明器具アクセサリー・スイッチ の新着商品
カテゴリ













