画像センサー

画像センサー - 三菱電機
仕様
人検知マスク:64ポイント、照度推定マスク:64ポイント
適合
照度推定動作設定(基準照度):100~1500lx、適合設定器(別売):データ設定器:MN3060、センサ設定器:MN3061
質量(kg)
0.4kg
電圧
定格入力通信:±24V
定格電力(W)
定格消費電力1.7W/定格皮相電力5.5VA
定格電源電圧
AC100~242V
機能
人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、照度推定
時間
静止物判定:1~59秒(1秒単位)、1~60分(1分単位)
通信方式
MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送 直流パルス方式、無極性)
検知範囲
9.0m×9.0m、7.2m×7.2m、6.4m×6.4m(設置天井高さ2.5~5.0m 床面より0.7mの位置)
電源周波数(Hz)
50/60
使用周囲温度(℃)
-10~40℃、使用周囲湿度 ~85%RH 断熱施工では使用できません。屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
電流(mA)
定格入力通信:2.4
保持時間(ms)
1~179(1秒単位)、3~78分(1分単位)
接続台数
照明コントローラ1台あたり64台(人感センサ256台、照度センサ256台相当)
高さ(m)
設置:2.5~5.0m
最低照度換算値(Lx)
人検知可能:35lx
人感センサー
人感センサ子機(別売):MN3904A(最大接続台数8台)、人感センサ子機割付:4ブロック(自由な割当て)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79580351DS1-NC
79,500
75,980
83,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする