LEDシーリング
45°までの傾斜天井に取付ができます。
シンプルでコンパクトな形状のシーリングダウンライトはさまざまな天井環境に対応します。
光源寿命40,000時間(光束維持率85%)
固定出力タイプ
FHT32形・白熱電球150形器具相当の明るさ
平均演色評価数(Ra)85
昼白色(5000K)
- 定格
- 固定出力
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 12.0 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- 85
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 色温度(K)
- 5000
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:135.0 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:1620
- 光色
- 昼白色
- 明るさ
- クラス150(FHT32形・白熱電球150形器具相当)
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
シーリングライト の新着商品
カテゴリ










