曜日別特売

LEDシーリング L無し

LEDシーリング L無し - 三菱電機

あたたかな光で,和風な空間とくつろぎの時間をつくります。
器具本体は和室や廊下にもよく合う木製ライトオーク調仕上げ
乳白色のシリコーンセードを通して広がる柔らかい明かり
消灯時でも和の雰囲気で空間を和ませます
器具高さが125mmと低く,器具の存在感を抑えます
E17口金LED電球専用です

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79581227EL-CE1704C
14,800
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする