曜日別特売

LEDシーリング L無し

LEDシーリング L無し - 三菱電機

乳白ガラス様のシリコーンセードの柔らかい光と木製の枠が落ち着いた雰囲気の空間をつくります。
破損しにくいシリコーン乳白色のセードを採用
本体部は和室にもよく合う木製枠ライトオーク調
器具高さ125mmで器具の存在感を軽減します
光が器具側面や天井面に広がり,明るい印象を与えます
E17口金の小形LED電球をご使用ください

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79581261EL-CE1707C/M
¥10,800
¥4,998
¥5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする