LEDシーリング L無し

LEDシーリング L無し - 三菱電機

天井のふところのない場所や,天井に埋込穴が設けられない場所に設置が可能です(E26口金用)。
幅広く活用できるLED電球タイプの小形シーリング
光を天井面に広げ,空間全体を明るく照らします
高級感のあるガラス透明消し仕上げのセード
本体はプラスチック金色メッキ仕上げ
E26口金LED電球専用です

定格電圧(V)
AC100
口金
E26
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79581306EL-CE2601C
11,800
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする