曜日別特売

LED10畳 シーリング

LED10畳 シーリング - 三菱電機

寝室や子供部屋などにおすすめ。
トリムレスの調光・単色タイプでシーンにより明るさが変えられます。
約5~100%の連続調光が可能
10畳用
40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます
Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です
明るく自然な光色(5000K)です

定格
調光(信号)約5~100%
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
32.6
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:134.9
光束(Lm)
器具:4400
光色
昼白色
適用畳数
10畳用
エコロジー商品
長寿命
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79581437EL-CP4410N 1HZ
¥47,500
¥22,980
¥25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする