LED12畳 シーリング
昼光色から電球色まで光色を変更できます。
また,明るさは全灯から約5%まで調光が可能。
シンプルなホワイトトリム
電球色から昼光色までの調色が可能
明るさは100%~約5%までお好みに合わせて変更可能
12畳用
- 定格
- 調色・調光タイプ
- 定格電圧(V)
- AC100
- 定格消費電力(W)
- 34.1
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra85
- 時間
- 光束維持:40000時間
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:146.6
- 光束(Lm)
- 器具:5000
- 光色
- 電球色~昼光色
- 適用畳数
- 12畳用
- 内容量
- 1個
シーリングライト の新着商品
カテゴリ










