LEDダウンライト レンズ別
あらゆる食材の色みを鮮やかに再現する高彩度の鮮明シリーズのLEDダウンライト。
食材の演出照明として優れた効果を発揮します。
精肉や惣菜,パンなどの色味を美しく見せます
温白色相当の光色
専用調光器との組合せて5%~100%の連続調光に対応
シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ
ショーウィンドウなど小規模な場所の設置におすすめです
- 定格
- 調光(位相)5~100%
- 定格電圧(V)
- AC100
- 定格消費電力(W)
- 9.7
- 時間
- 光束維持:40000時間
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:EL-X0080 52.5/EL-X0081 EL-X0082 53.6
- 光束(Lm)
- 器具:EL-X0080 510/EL-X0081 EL-X0082 520
- 光色
- 温白色相当
- 明るさ
- クラス100(JDR110V40形器具相当)
- 埋込穴(Φmm)
- Φ100
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
ダウンライト の新着商品
カテゴリ

















