LEDダウンライト
埋込穴Φ175サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。
既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。
固定出力形
明るさクラス60ライトユニットとのセット
リニューアルプレート不要で省施工
Ra(平均演色評価数)85
電球色(2700K)
- 定格
- 固定出力
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 4.5 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- 85
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 色温度(K)
- 2700
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:111.1 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:500
- 光色
- 電球色
- 明るさ
- クラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)
- 埋込穴(Φmm)
- 175
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
ダウンライト の新着商品
カテゴリ

















