調光ダウンライトガード付
モデルチェンジにより消費電力削減・軽量化を実現。
独自の段調光機能を新搭載。
高天井空間のさまざまな用途に対応します。
連続調光(5~100%)・段調光(100%⇔70%)機能付き
水銀ランプ400形器具相当の明るさ
埋込穴Φ400
ガード付タイプ
昼白色(5000K)
- 定格
- 段調光機能付調光5~100%
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 85.8 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- 75
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 色温度(K)
- 5000
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:166.6 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:14300
- 光色
- 昼白色
- 明るさ
- クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
- 埋込穴(Φmm)
- 400
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
ダウンライト の新着商品
カテゴリ

















