曜日別特売

LEDダウンライト

LEDダウンライト - 三菱電機

反射面が床と水平なので,器具の真下を中心に明るく照らします。
視覚に対して,遮光角と銀色つや消し反射板が光源のまぶしさを抑えます。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
固定出力形
傾斜角10~30°の天井に取付可能
傾斜天井部の真下を明るく照らす配光設計
電球色(3000K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
18.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率80%)
色温度(K)
3000
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A 127 B 97
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:81.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:1490
光色
電球色
明るさ
クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
埋込穴(Φmm)
150
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79598377EL-D18/3(250LH) AHN
¥43,700
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする