LED調光ダウンライト
反射面が床と水平なので,器具の真下を中心に明るく照らします。
視覚に対して,遮光角と銀色つや消し反射板が光源のまぶしさを抑えます。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能
傾斜角10~30°の天井に取付可能
傾斜天井部の真下を明るく照らす配光設計
電球色(3000K)
- 定格
- 連続調光(信号)5~100%
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 18.7 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- 95
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率80%)
- 色温度(K)
- 3000
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:A 127 B 97
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:79.6 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:1490
- 光色
- 電球色
- 明るさ
- クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
- 埋込穴(Φmm)
- 150
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
ダウンライト の新着商品
カテゴリ

















