LEDダウンライト
天井面へやわらかな光をまわすことで明るさ感が向上し、空間にアクセントを与えます。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
やわらかい雰囲気を演出する光色です
固定出力形
Ra(平均演色評価数)95
白色(4000K)
- 定格
- 固定出力
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 18.2 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- 95
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率80%)
- 色温度(K)
- 4000
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:121
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:75.2 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:1370
- 光色
- 白色
- 明るさ
- クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
- 埋込穴(Φmm)
- 125
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
ダウンライト の新着商品
カテゴリ

















