曜日別特売

調光一般形MC ダウンライト

調光一般形MC ダウンライト - 三菱電機

広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。
信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能
電源外付形
空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ
エントランスなど空間全体を明るく演出
電球色(3000K)

定格
連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
3000
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色
埋込穴(Φmm)
75
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79602988EL-DA0/0(1004LM) AHZ8.4 (200V時)固有:116.6 (200V時)器具:980クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
¥22,600
¥9,998
¥10,998(税込)
14日以内出荷
返品不可
79603040EL-DA0/0(1504LM) AHZ13.0 (200V時)固有:113.8 (200V時)器具:1480クラス150(FHT32形器具相当)
¥29,000
¥13,980
¥15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79603110EL-DA0/0(2004LM) AHZ16.5 (200V時)固有:109.6 (200V時)器具:1810クラス200(FHT42形器具相当)
¥35,000
¥16,980
¥18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする