調光一般形MC ダウンライト
広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。
信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能
電源外付形
空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ
エントランスなど空間全体を明るく演出
白色(4000K)
- 定格
- 連続調光5~100%
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 平均演色評価数(Ra)
- 85
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 色温度(K)
- 4000
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- 光色
- 白色
- 埋込穴(Φmm)
- 75
- 内容量
- 1個
ダウンライト の新着商品
カテゴリ
















